- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- h1 24vのおすすめ人気ランキング
h1 24vのおすすめ人気ランキング
2026/01/12更新2,051件の「h1 24v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「H3 24V」、「h7 24V」、「h8 ledフォグランプ」などの商品も取り扱っております。
色
クリア
定格電力(W)
70
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
色
クリア
定格電力(W)
70
色温度(K)
3000
純正品番
トヨタ:90981-17015。日産:B6719-H1401。マツダ:9970417000。三菱:MH056054。日野:04310-1712。日産ディーゼル:26099-92928
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
タイプ
H1
定格電圧(V)
12
適合
ヘッドランプ・フォグランプ
主な適合純正品番
トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457。・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
P14.5s
ガラス球形式
T8.5
色温度(K)
3000
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
タイプ
H1
定格電圧(V)
12
適合
一般ヘッドランプ用
色
クリア
定格電力(W)
55
口金
P14.5s
ガラス球形式
T8
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
色
クリアー
定格電力(W)
70
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
タイプ
H11
適合
ヘッドランプ・フォグランプ・AFS
定格電力(W)
70
定格電圧(V)
24
口金
PGJ19-2
ガラス球形式
T11
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ECE規格適合品で純正品と同等の高品質純正交換用HIDバーナーです。ロングライフモデルのHIDバーナーで耐久性はベンチテストで4000時間以上の長寿命モデルです。自動車メーカー純正品と同等の品質を保ち車検対応の製品です。色温度も純正色で12V、24V車兼用タイプ。
用途HID装着車専用の交換バルブ、12V、24V車兼用
定格電圧(V)
12・24兼用
色
純正カラー
定格電力(W)
35
色温度(K)
4300
取扱説明書
(1.9MB)
色
スーパーホワイト
定格電力(W)
70
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途ヘッドランプ
タイプ
H4
適合
ヘッドランプ
定格電力(W)
75/70
定格電圧(V)
24
口金
P43t-38
ガラス球形式
T14.2
色温度(K)
3000
純正品番
トヨタ:90981-17020。日産:B6719-H4401。マツダ:9970427570。三菱:MH056061。日野:04310-1476A。いすゞ:5-86122933。日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
用途トラックのヘッドライト交換に
タイプ
H4
定格電力(W)
75/70
定格電圧(V)
24
口金
P43t-38
ガラス球形式
T16
色温度(K)
3100
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。
材質
パルプ
色
白
シートサイズ(mm)
275×240
危険物の類別
非危険物
発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに!
リレー・ハーネス交換不要!
樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可)
70Wクラスのの明るさ!
色
ブルー
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプ
H1
定格電圧(V)
12
色
ホワイト
定格電力(W)
55(明るさ100クラス)
口金
P14.5s
ガラス球形式
T8
色温度(K)
4200
1箱(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
丈夫でしかも吸水(油)性に優れ、厚手でしかも柔らかな、布のような機能を持つ、繊維が残らない、多目的使用が可能なペーパータオルです。
均一サイズ、均一品質なので、作業性に優れています。
吸水(油)性に優れているため、一枚で機械・工具などのグリースや油汚れ、またペイントなどの液体こぼれをきれいに拭き取ることが出来ます。
タオルより手軽に使いやすい、濡らして絞って使えるし、破れにくいです。
紙なので、油汚れ、ペイント汚れの拭き取り後は使い捨てが出来て便利です。
用途仕事場(塗装・内装・設備工事業者・自動車整備機械修理業者等)におけるあらゆる周辺作業に。機械・工具類の掃除・メンテナンス作業に。
自動車・バイク等のクリーンアップ作業に。
材質
パルプ
厚さ(mm)
約0.5
色
ブルー
危険物の類別
非危険物
明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプ
H1
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
消費電力(W)
55
口金
その他
色温度(K)
3200
使用箇所
ハイビーム、ロービーム、フォグライト
明るさ
100W相当
1個(2個)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
定格電力(W)
70
ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプ
H3
本体寸法(mm)
高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm
消費電流(mA)
DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
定格電力(W)
70